曜日別特売

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ - ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ - ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ - ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ - ダンレックス

24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。

用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転内容量1台
注意
※冠水の恐れのない場所や、長期に渡り太陽光を得られる場所に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274417SHOP-09
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,600/税込¥3,960
離島1お送りできません

商品説明動画

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする