エル・コッコロ
ノイズキャンセリングイヤホン エル・コッコロ
通話用ノイズキャンセリングイヤホンです。
5億件のデータをAI学習したノイズキャンセリング技術を採用
工事現場などの騒音の大きな所でも通話相手にこちらの音声をクリアに届けます。
IPX4(生活防水)です。
用途
工事現場、人混みでの通話、Web会議、サポートセンターなど
質量(g)
充電ケース:約50.7
本体質量(g)
約5.3×2
対応OS
ios13.0以上/Android8.0以上
接続方式
Bluetooth
機能
外音遮断:通話ノイズキャンセリングモード、外音取り込み:アンビエントモード
送信出力
Class1
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
約7時間
充電可能回数
ケースによる本体:約3回
防水性
IPEX4(イヤホンのみ)
Bluetooth
5.2
通信距離(m)
最大:約10
イヤホン形状
カナル式
連続通話時間(時間)
約4.5
内容量
1個
注意
※本商品は通常のノイズキャンセリングイヤホンとは異なり、通話時に自分の声のノイズを取り除き、通話相手にクリアな音声を届けるためのイヤホンです。
※音楽を聴く際のノイズキャンセリング機能はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13278170
E1(WH)
ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
13278179
E1(BK)
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください