Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ内容量1本
関連資料:(6.57MB)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13296598MHRZ L100 G8 M6X1 P下穴:通り22M6×1G85
6,560
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
13296607MHRZ L100 G8 M6X1 B下穴:止り22M6×1G85
6,560
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
13296616MHRZ L150 G8 M6X1 P下穴:通り38M6×1G85
9,210
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
13296625MHRZ L150 G8 M6X1 B下穴:止り38M6×1G85
9,210
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
13296634MHRZ L150 G8 M8X1.25 P下穴:通り42M8×1.25G86
11,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
13296650MHRZ L150 G8 M8X1.25 B下穴:止り42M8×1.25G86
11,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
13296659MHRZ L150 G8 M10X1.5 P下穴:通り53M10×1.5G88
13,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
13296668MHRZ L150 G8 M10X1.5 B下穴:止り53M10×1.5G88
13,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
13296677MHRZ L150 G8 M10X1.25 P下穴:通り53M10×1.25G88
13,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
13296686MHRZ L150 G8 M10X1.25 B下穴:止り53M10×1.25G88
13,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
13296695MHRZ L150 G8 M12X1.75 P下穴:通り76M12×1.75G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296704MHRZ L150 G8 M12X1.75 B下穴:止り76M12×1.75G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296720MHRZ L150 G8 M12X1.5 P下穴:通り76M12×1.5G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296729MHRZ L150 G8 M12X1.5 B下穴:止り76M12×1.5G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296738MHRZ L150 G8 M12X1.25 P下穴:通り76M12×1.25G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296747MHRZ L150 G8 M12X1.25 B下穴:止り76M12×1.25G88
15,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
13296756MHRZ L150 G9 M14X1.5 P下穴:通り108M14×1.5G98
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
13296765MHRZ L150 G9 M14X1.5 B下穴:止り108M14×1.5G98
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
13296774MHRZ L150 G9 M16X1.5 P下穴:通り148M16×1.5G98
23,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
13296790MHRZ L150 G9 M16X1.5 B下穴:止り148M16×1.5G98
23,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする