曜日別特売

Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)内容量1本
関連資料:(3.11MB)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13297307HVSP ZP P4+0.1 M8X1.2525M8×1.25P4+0.136.95
3,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
13297316HVSP ZP P4+0.2 M8X1.2525M8×1.25P4+0.237.05
3,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
13297325HVSP ZP P4+0.3 M8X1.2525M8×1.25P4+0.337.15
3,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
13297334HVSP ZP P4+0.1 M10X1.534M10×1.5P4+0.138.7
4,070
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
13297350HVSP ZP P4+0.2 M10X1.534M10×1.5P4+0.238.8
4,070
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
13297359HVSP ZP P4+0.3 M10X1.534M10×1.5P4+0.338.9
4,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
13297368HVSP ZP P4+0.1 M12X1.7554M12×1.75P4+0.1310.5
5,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
13297377HVSP ZP P4+0.2 M12X1.7554M12×1.75P4+0.2310.6
5,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
13297386HVSP ZP P4+0.3 M12X1.7554M12×1.75P4+0.3310.7
5,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13297395HVSP ZP P4+0.1 M14X276M14×2P4+0.1312.2
7,480
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
13297404HVSP ZP P4+0.2 M14X276M14×2P4+0.2312.3
7,480
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
13297420HVSP ZP P4+0.3 M14X276M14×2P4+0.3312.4
7,480
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
13297429HVSP ZP P4+0.1 M16X2107M16×2P4+0.1314.2
9,970
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
13297438HVSP ZP P4+0.2 M16X2107M16×2P4+0.2314.3
9,970
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
13297447HVSP ZP P4+0.3 M16X2107M16×2P4+0.3314.4
9,970
5,698
6,268(税込)
当日出荷
13297456HVSP ZP P5+0.1 M18X2.5165M18×2.5P5+0.1415.7
13,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
13297465HVSP ZP P5+0.2 M18X2.5165M18×2.5P5+0.2415.8
13,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
13297474HVSP ZP P5+0.3 M18X2.5165M18×2.5P5+0.3415.9
13,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
13297490HVSP ZP P5+0.1 M20X2.5214M20×2.5P5+0.1417.7
18,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
13297499HVSP ZP P5+0.2 M20X2.5214M20×2.5P5+0.2417.8
18,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
13297508HVSP ZP P5+0.3 M20X2.5214M20×2.5P5+0.3417.9
18,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
13297517HVSP ZP P5+0.1 M22X2.5271M22×2.5P5+0.1419.7
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
13297526HVSP ZP P5+0.2 M22X2.5271M22×2.5P5+0.2419.8
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
13297535HVSP ZP P5+0.3 M22X2.5271M22×2.5P5+0.3419.9
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
13297544HVSP ZP P5+0.1 M24X3336M24×3P5+0.1421.2
28,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
13297560HVSP ZP P5+0.2 M24X3336M24×3P5+0.2421.3
28,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
13297569HVSP ZP P5+0.3 M24X3336M24×3P5+0.3421.4
28,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
11382081HVSP ZP P5+0.1 M27X3 C(2.5P)393M27×3P5+0.1424.2
40,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
11382090HVSP ZP P5+0.2 M27X3 C(2.5P)393M27×3P5+0.2424.3
40,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
11382099HVSP ZP P5+0.3 M27X3 C(2.5P)393M27×3P5+0.3424.4
40,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
11382108HVSP ZP P6+0.1 M30X3.5 C(2.5P)565M30×3.5P6+0.1426.7
51,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11382117HVSP ZP P6+0.2 M30X3.5 C(2.5P)565M30×3.5P6+0.2426.8
51,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11382126HVSP ZP P6+0.3 M30X3.5 C(2.5P)565M30×3.5P6+0.3426.9
51,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11382135HVSP ZP P6+0.1 M33X3.5 C(2.5P)678M33×3.5P6+0.1429.7
60,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
11382151HVSP ZP P6+0.2 M33X3.5 C(2.5P)678M33×3.5P6+0.2429.8
60,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
11382160HVSP ZP P6+0.3 M33X3.5 C(2.5P)678M33×3.5P6+0.3429.9
60,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
11382169HVSP ZP P6+0.1 M36X4 C(2.5P)965M36×4P6+0.1432.2
69,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
11382178HVSP ZP P6+0.2 M36X4 C(2.5P)965M36×4P6+0.2432.3
69,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
11382187HVSP ZP P6+0.3 M36X4 C(2.5P)965M36×4P6+0.3432.4
69,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする