曜日別特売

熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P内容量1本
関連資料:(0.69MB)
全11種類を絞り込む
呼び寸法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13297788PL2 P4 M2X0.4 3PM2×0.4P431.650.4
2,930
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28592578PL2-P5-M6X1-3PM6×1P545.091
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
13297797PL2 P4 M2.3X0.4 3PM2.3×0.4P431.950.4
2,660
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
13297806PL2 P4 M2.5X0.45 3PM2.5×0.45P432.110.45
2,250
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
13297815PL2 P4 M2.6X0.45 3PM2.6×0.45P432.210.45
2,250
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
13297824PL2 P5 M3X0.5 3PM3×0.5P542.560.5
1,580
899
989(税込)
当日出荷
13297840PL2 P5 M3.5X0.6 3PM3.5×0.6P542.970.6
1,580
899
989(税込)
4日以内出荷
13297849PL2 P5 M4X0.7 3PM4×0.7P543.380.7
1,580
899
989(税込)
当日出荷
13297858PL2 P5 M5X0.8 3PM5×0.8P544.280.8
1,590
899
989(税込)
4日以内出荷
13297867PL2 P5 M6X1 3PM6×1P545.091
1,750
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13297876PL2 P6 M8X1.25 3PM8×1.25P646.851.25
2,390
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする