WAKI(和気産業)
ストロング掛金 つや消し黒
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。
用途
物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。
付属品
ビス
材質
鉄
色
つや消し黒
内容量
1個
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
25
35
45
60
75
80
95
115
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296020
BH1152
25
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296029
BH1153
35
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
13296038
BH1154
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296047
BH1155
60
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296056
BH1156
75
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296065
BH1157
80
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296074
BH1158
95
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296090
BH1159
115
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください