義星丁番

義星丁番 - WAKI(和気産業)義星丁番 - WAKI(和気産業)義星丁番 - WAKI(和気産業)義星丁番 - WAKI(和気産業)義星丁番 - WAKI(和気産業)

耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。

用途木製の扉(開き戸)に使用します。材質ステンレス(SUS304)マットブラックねじ穴数8付属品皿木ねじ長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2内容量1枚
注意
※取り付けの際、木部の割れやねじの破損を防ぐ為、キリで下穴を開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13296388BK1009102102(開き)2
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする