T.SIN(テイシン電機)
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途
テスター・クランプメーターに使用
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)
1000
タイプ
テスター棒L⇔シールドクリップ
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.3
全長(mm/本)
1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298847
TLA-204
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表