T.SIN(テイシン電機)
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途
仮配線・導通検査用
セット内容
赤・黒平行線
全長(mm)
2000
タイプ
シールドクリップL両端付平行線
リード線
2スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
2
全長(mm/本)
2000
内容量
1セット
注意
※車載用のブースターケーブルとしてのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298890
TLA-95
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表