曜日別特売

コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164

コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164 - AOIコンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164 - AOI

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。
石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。
作業時間の短縮
シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。
国内外の規格に適合
米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。
追従性良好
コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。
早期開放が可能
加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。

用途
高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。
アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。
仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下温度(℃)注入:185荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:200内容量1箱(25kg)
注意
※耐油性を必要とする目地への使用は避けて下さい。
※注入前に被着面のノロ(レイタンス)をバキューム等で吸引し、高圧洗浄機等で水洗い(ドライカッター使用の場合はバキューム等は不要です)して下さい。乾燥後、清掃用のノズル付きコンプレッサー又はサンドブラストで清掃して下さい。
※目地部内の水分は完全に乾燥させて下さい。
※目地内部にプライマーRを規定量(標準塗布量=0.2~0.3kg/m2)塗布し、指触乾燥後(約30分程度)にシール材を注入して下さい。
※プライマーRは溶剤を含んでおりますので、取扱いには十分に注意して下さい。
※ボンドシールの溶解はオイルバスの二重底の溶解釜で行い、安全加熱温度以下で溶解して下さい。安全加熱温度以上での長時間加熱は、品質低下を招きます。
※ボンドシールの注入は目地表面よりやや低め仕上げを推奨します。夏季施工:3~6mm、冬季施工:6~9mm
※使用前に取扱い説明を必ずお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300159-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする