コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド
耐油性に優れる常温式シーリング材!
ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。
耐油性良好
ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格
SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。
地球環境に優しいシーリング材
硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。
優れた追従性
良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと
荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋
伸び(%)破断時:500以上
可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)
耐油性(%)±2.0(重量変化試験)
加熱減量(%)8以下
耐久性異常がないこと
スランプ(mm)1未満
押出し性(5℃)s7以下
危険物の類別非危険物
引張応力(N/mm2)0.15以上
内容量1組(6kg)
注意
※充填する目地の内部は油分、 異物等を除き、コンプレッサー等でほこり、砂等を取り除いた後に良く乾燥させて下さい。※チオレックスポンドを使用する際、 主剤・硬化剤の混合は十分に行って下さい。 混合が不十分であったり、主剤・硬化剤の混合割合が異なると未硬化の要因となります。
※使用した器具は硬化する前に溶剤などで洗浄して下さい。
※接着面により、指定のプライマーを塗布して下さい。
※プライマーは溶剤を含みます。 火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
※直射日光を避け冷暗所に保管して下さい。
※アスファルト目地への注入は避けて下さい。 アスファルトを溶解させる事があります。
※使用前に製品添付の取扱い説明書を必ず確認して下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |