曜日別特売

コンクリート構造物 目地材 コールミックス

コンクリート構造物 目地材 コールミックス - AOI

エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です

用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填硬化時間(時間)1以内(23℃)可使時間(分)20±10間(23℃)圧縮強度(N/mm2)15以上曲げ強度(N/mm2)5以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧縮強度(N/mm2)
混合比
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300430-1組(5.02kg)15以上グレー主剤:硬化剤:骨材=100:2:400(重量比)主剤:1.0kg/缶、硬化剤:20g/ポリ容器、骨材:4.0kg/袋5000mL
オープン
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13300439-1組(4.02kg)15以上主剤:硬化剤:骨材=100:2:300(重量比)主剤:1.0kg/缶、硬化剤:20g/ポリ容器、骨材:3.0kg/袋4000mL
オープン
7,788
8,567(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする