ランドマンボルト

ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所ランドマンボルト - サカタ製作所

折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。

用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。内容量1本
注意
※重量はハイセットを含んだ重量です。付属のハイセットは金属製折板屋根用です。ポリカーボネート製の折板屋根に使う場合は付属のハイセットを使用しないでください。ポリカーボネート製の折板屋根にはクロロプレンゴム製など専用のパッキンをご使用ください。
全6種類を絞り込む
材質
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
材質
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300457430110Cクロメートハイセット重ね式88タイプ剣先ボルト:クロメートめっき0.2クロメートめっき
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300466430110F亜鉛山座ハイセット重ね式88タイプ剣先ボルト:クロメートめっき0.2クロメートめっき
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300475430114Cラスパートハイセット重ね式88タイプ剣先ボルト:ラスパート0.2ラスパート
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300484430111Cステンレスハイセット重ね式88タイプ剣先ボルト:ステンレス0.2クロメート
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300500430124Cラスパートハイセット重ね式150タイプ剣先ボルト:ラスパート0.3ラスパート
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300509430121Cステンレスハイセット重ね式150タイプ剣先ボルト:ステンレス0.3ユニクロめっき
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする