三宅化学
トーヨーオートポンプ
センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。
単1形乾電池2本で動く商品。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂
色
ホワイト×グレー
質量(g)
306
使用液
灯油
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×5.5×75
内容量
1本
注意
※電池は付属していません。灯油専用。水・ガソリン・軽油・重油・シンナーなどには絶対に使用しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13301760
PS-N20R
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください