曜日別特売

クロステージ シーバス

クロステージ シーバス - MajorCraft

ウェーディングで一番人気のモデルです。遠浅のシャローエリアではロングキャストが必須の条件となります。このモデルは反発力を活かしたキャスト性能が優れているので、ロングキャストが大の得意。飛距離の差が釣果にダイレクトで反映されるケースでこそ、このモデルの出番です。対応ルアーの幅も広いので、さまざまなルアーをローテーションして狙ってみるのも面白い。

適合ルアー:10~30g、ライン:8~14lb、PE0.8~2.0号全長9フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13306188-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする