曜日別特売

LEDフラットランプ 光色切替タイプ

LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。

高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
全10種類を絞り込む
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13309557LLD20001CQ1電球色/温白色(電球色/温白色)545/5315.1LEDGX53-1
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309566LLD20002CQ1電球色/昼白色(電球色/昼白色)545/5315.1LEDGX53-1
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309575LLD20003CQ1電球色/昼光色(電球色/昼光色)545/5315.1LEDGX53-1
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309584LLD20004CQ1温白色/昼白色(温白色/昼白色)545/5315.1LEDGX53-1
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309600LLD20005CQ1温白色/昼光色(温白色/昼光色)545/5315.1LEDGX53-1
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309609LLD40001CQ1電球色/温白色(電球色/温白色)860/8458.2LEDGX53-1
11,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309618LLD40002CQ1電球色/昼白色(電球色/昼白色)860/8458.2LEDGX53-1
11,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309627LLD40003CQ1電球色/昼光色(電球色/昼光色)860/8458.2LEDGX53-1
11,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309636LLD40004CQ1温白色/昼白色(温白色/昼白色)860/8458.2LEDGX53-1
11,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309645LLD40005CQ1温白色/昼光色(温白色/昼光色)860/8458.2LEDGX53-1
11,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする