Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途
ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
高演色90
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
4.1
4.9
5.0
5.9
7.8
7.9
8.4
全光束(Lm)
選択してください
460
531
715
795
845
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309934
LLD2000MLCB1
100
5.9
531
2700
90
¥
7,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309950
LLD2000MNCB1
100
5.9
531
5000
90
¥
7,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309959
LLD2000MNCE1
96
5.0
531
5000
106.2
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309968
LLD2000MVCB1
100
5.9
531
3500
90
¥
7,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309977
LLD2020MLCB1
102
4.9
460
2700
93.8
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309986
LLD2020MNCB1
102
4.9
460
5000
93.8
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309995
LLD2020MNCE1
98
4.1
460
5000
112.1
¥
8,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310004
LLD2020MVCB1
102
4.9
460
3500
93.8
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310020
LLD2020MVCE1
98
4.1
460
3500
112.1
¥
8,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310029
LLD3020MLCB1
104
7.9
715
2700
91.6
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310038
LLD3020MLCE1
98
7.8
795
2700
100.6
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13310047
LLD3020MNCB1
104
7.9
715
5000
91.6
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310056
LLD3020MNCE1
98
7.8
795
5000
100.6
¥
11,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310065
LLD3020MVCB1
104
7.9
715
3500
91.6
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13310074
LLD3020MVCE1
98
7.8
795
3500
100.6
¥
11,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310090
LLD4000MLCB1
100
8.4
845
2700
100.5
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310099
LLD4000MNCB1
100
8.4
845
5000
100.5
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310108
LLD4000MVCB1
100
8.4
845
3500
100.5
¥
9,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください