Panasonic(パナソニック)
吹き抜け灯
幅(mm)
Φ432
質量(kg)
3.0
色
ガラスセード:つや消し
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
592
タイプ
天井吊下型
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
100
消費電力(W)
21
全高(mm)
2500
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.351
色(本体)
ホワイト
明るさ
50形電球3灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2187
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330146
LGB19304F
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください