幅(mm)Φ432
質量(kg)3.0
色ガラスセード:つや消し
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)592
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)21
全高(mm)2500
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.351
色(本体)ホワイト
明るさ50形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2187
調光の可否不可
LED交換可能