曜日別特売

埋込ボックス

埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)幅174.6×高174.5×埋込深86質量(kg)0.7材質(本体)亜鉛メッキ鋼板種類フットライト用適合器具YYY86542・YYY86544・YYY86242・YYY86244内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13359257YYY90160
12,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする