Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フットスタンドライト
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.6
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
片側配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359266
YYY80242LE1
3.7
低Wタイプ
180
4000
50
¥
93,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359275
YYY80244LE1
3.7
低Wタイプ
170
3000
47.2
¥
93,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13359284
YYY80542LE1
3.8
高Wタイプ
520
4000
45.2
¥
103,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359300
YYY80544LE1
3.8
高Wタイプ
495
3000
43
¥
103,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください