曜日別特売

スマートアーキ フットライト

スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト - Panasonic(パナソニック)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※フットライトは適合埋込ボックスをご使用ください。
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13359345YYY86242LE11.5低Wタイプ3.61804000
69,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359354YYY86244LE11.5低Wタイプ3.61703000
69,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359370YYY86542LE11.6高Wタイプ11.55204000
82,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13359379YYY86544LE11.6高Wタイプ11.54953000
82,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする