曜日別特売

スマートアーキ フットスタンドライト

スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13359424YYY87242LE13.7低Wタイプ3.62304000
121,000
77,980
85,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359440YYY87244LE13.7低Wタイプ3.62203000
121,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13359449YYY87742LE13.8高Wタイプ11.57204000
130,000
79,980
87,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359458YYY87744LE13.8高Wタイプ11.56903000
130,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする