Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)
0.6
取付
壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)
ステンレス
タイプ
水中・屋外兼用
電圧(V)
DC3~4
消費電力(W)
1
構造
水中型・耐塵型
全光束(Lm)
40
保護等級
IP68
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
2.0(3芯)×10
適合ボックス
専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色
電球色
演色指数(Ra)
93
調光の可否
不可
材質(パネル)
全面:ガラス(透明)
内容量
1台
注意
※電源ボックス別売
※調光はできません。
※専用電源ボックスをご使用ください。
※埋め込む場合は、適合埋込ボックスをご使用ください。
※最大接続台数は12台です。
※真水専用です。(水深30cmまで)海水や温泉等では使用できません。
※親水公園などの人が入る場所でご使用の際は、埋込ボックス(YYY90155)を使って施工していただくか、人が触れたりつまづかないように柵などを設置し直接器具に人が触れないように保護してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13361594
YYY86503K
¥
113,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください