Panasonic(パナソニック)
フットライト 本体【受注生産品】
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。
埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様
12灯用
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
回路数
3回路
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13362407
NQ32064
上手電源タイプ
¥
190,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362416
NQ32065
下手電源タイプ
¥
190,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください