曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365426LSEWC4027KLE11850.6アクリルカバー:透明・内面白塗装185密閉型/防雨型
36,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365435LSEWC4028KLE11850.7アクリルカバー:透明・内面白塗装185密閉型/防雨型
36,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365444LSEWC4070LE11400.8アクリルカバー:乳白150防雨型
30,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365460LSEWC4071LE11440.9アクリルカバー:乳白150防雨型
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365469LSEWC4072LE11440.9アクリルカバー:乳白150防雨型
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365478LSEWC4073LE11440.9アクリルカバー:乳白150防雨型
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする