阪上製作所
PNYパッキン
(1件のレビュー)
材質
RN729
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
5.2
6.5
寸法d(mm)
選択してください
16
18
20
22
22.4
25
28
30
32
35
35.5
36
40
45
50
55
60
70
外径(Φmm)
選択してください
24
26
28
30
33
36
40
42
45
45.5
46
50
55
60
65
70
80
寸法D(mm)
選択してください
24
26
28
30
33
36
40
42
45
45.5
46
50
55
60
65
70
80
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366449
PNY-16K
5.2
16
24
24
1.5
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
13366458
PNY-18K
5.2
18
26
26
1.5
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
13366467
PNY-20K
5.2
20
28
28
1.5
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
13366476
PNY-22K
5.2
22
30
30
1.5
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
13366485
PNY-22.4K
5.2
22.4
30
30
1.5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366494
PNY-25K
5.2
25
33
33
1.5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
13366510
PNY-28K
5.2
28
36
36
1.5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366519
PNY-30K
6.5
30
40
40
3
オープン
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
13366528
PNY-32K
6.5
32
42
42
3
オープン
¥
689
¥
499
アウトレット
¥
549
(税込)
当日出荷
残り61点です
13366537
PNY-35K
6.5
35
45
45
3
オープン
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
13366546
PNY-35.5K
6.5
35.5
45.5
45.5
3
オープン
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366555
PNY-36K
6.5
36
46
46
3
オープン
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
13366564
PNY-40K
6.5
40
50
50
3
オープン
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
13366580
PNY-45K
6.5
45
55
55
3
オープン
¥
819
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366589
PNY-50K
6.5
50
60
60
3
オープン
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
13366598
PNY-55K
6.5
55
65
65
3
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366607
PNY-60K
6.5
60
70
70
3
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
13366616
PNY-70K
6.5
70
80
80
3
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください