PPYパッキン

PPYパッキン - 阪上製作所
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13366625PPY-8K2.52.9488
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366634PPY-12K2.52.981212
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366650PPY-16K2.53.6111616
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366659PPY-20K34.3142020
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
13366668PPY-32K35.3243232
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする