阪上製作所
PRYパッキン
材質
RN729
寸法l(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366677
PRY-4K
2.9
4
8
8
3.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366686
PRY-6K
3.5
6
10
10
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366695
PRY-8K
3.5
8
12
12
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13366704
PRY-10K
3.5
10
14
14
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366720
PRY-12K
4
12
17
17
4.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください