阪上製作所
PSDパッキン
(1件のレビュー)
材質
RN729
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366729
PSD-10K
1
1.6
5.4
10
10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
13366738
PSD-12K
1
1.6
7.4
12
12
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
13366747
PSD-15K
1
1.6
10.4
15
15
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
13366756
PSD-16K
1
1.6
11.4
16
16
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
13366765
PSD-20K
1.5
2.24
14
20
20
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
13366774
PSD-25K
2
3
17
25
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
13366790
PSD-30K
2
3
22
30
30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
13366799
PSD-32K
2
3
24
32
32
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
13366808
PSD-40K
2
3
32
40
40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
13366817
PSD-50K
2.5
3.8
40
50
50
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
13366826
PSD-63K
2.5
3.8
53
63
63
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
13366835
PSD-80K
3
5.6
65
80
80
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
13366844
PSD-100K
3
5.6
85
100
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13366860
PSD-125K
3.5
5.6
110
125
125
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13366869
PSD-140K
3.5
5.6
125
140
140
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
13366878
PSD-160K
5
7.6
140
160
160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13366887
PSD-180K
5
7.6
160
180
180
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください