MajorCraft
ソルパラ シーバス
ロングキャストを生み出すモデルです。やや重めのメタルバイブやスピンテールジグをしっかりと振り切れるバットパワーは青物狙いにも健在です。
仕様
継数:2pcs、ライン:8-20lb
全長
10' 0”ft
質量(g)
ルアー:15-42
サイズ(号)
PEライン:0.8-2.0
動作
アクション:Regular
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367316
SPX-1002M
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680