MajorCraft
トリプルクロス ショアジギング SHORE SLOW & SHORE RUBBER
ジグラバーでのSRJ(ショアラバージギング)はもちろん、ショアスロージギングにも。
仕様
継数:2pcs
全長
9'2”ft
質量(g)
ルアー:15-30
サイズ(号)
PEライン:0.6-2
動作
アクション:Regular Fast
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367675
TCX-922ML/SRJ
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680