変換名人
USB変換アダプタ
USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。
取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
色
ブラック
規格
USB 2.0
結線
フル結線
オス形状
USBmicroB(左L型オス)
メス形状
USBmicroB(メス)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373634
CP7985
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください