変換名人
HDMI変換ケーブル
HDMI機器の映像をmicroHDMI機器に出力するケーブルです。
手持ちのHDMIケーブルでmicroHDMI搭載機器に接続する時に便利です。
コネクタ形状
HDMI A(メス) - micro HDMI(オス)
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
microHDMI(オス)
メス形状
HDMI A(メス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374140
HD4670
¥
1,042
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください