変換名人
USB変換ケーブル
A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
12
コネクタ形状
USB A(メス) - USB micro B(メス)
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374797
CA1884
¥
522
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください