変換名人
変換ケーブル
RS232をUSBAに変換するケーブルです。
モデムなどをUSB接続する時に便利です。
ケーブル長が1.8mで扱いやすくなっています。
色
ブラック
質量(g)
88
コネクタ形状
RS232(オス) - USB A(オス)
加工
金メッキ
ケーブル長(cm)
約180
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375260
OP1914
¥
2,084
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください