変換名人
リーダーライター
USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。
e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。
B-Casカードにも対応しています。
色
ホワイト
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×23×80
接続
USB A(オス)
対応メディア
ICカード
インターフェイス
USB 2.0
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375436
OP1006
¥
1,875
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください