ボッシュ・レックスロス
ベルト セクション BS 2・BS 2/S
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)
ベルト長さあたり:1/cm
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
モーター
接続部:ターミナルボックス
マウント
モータ:左
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
60
速度(m/min)
定格:18
ギア比
1/10
内容量
1個
注意
※BS 2/S(3842996463)は長さが2分割となります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅b(mm)
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13376556
3842999716
搬送方向のトラック:160
300
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376565
3842999716
搬送方向のトラック:160
500
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376574
3842999716
搬送方向のトラック:160
1000
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376590
3842999716
搬送方向のトラック:160
1500
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376599
3842996463
搬送方向のトラック:160
2000
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376608
3842996463
搬送方向のトラック:160
2500
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376617
3842996463
搬送方向のトラック:160
3000
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376626
3842999716
搬送方向のトラック:240
300
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376635
3842999716
搬送方向のトラック:240
500
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376644
3842999716
搬送方向のトラック:240
1000
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376660
3842999716
搬送方向のトラック:240
1500
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376669
3842996463
搬送方向のトラック:240
2000
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376678
3842996463
搬送方向のトラック:240
2500
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376687
3842996463
搬送方向のトラック:240
3000
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376696
3842999716
搬送方向のトラック:320
300
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376705
3842999716
搬送方向のトラック:320
500
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376714
3842999716
搬送方向のトラック:320
1000
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376730
3842999716
搬送方向のトラック:320
1500
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13376739
3842996463
搬送方向のトラック:320
2000
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376748
3842996463
搬送方向のトラック:320
2500
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13376757
3842996463
搬送方向のトラック:320
3000
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません