エアカットバルブ オールクリア

エアカットバルブ オールクリア - 東光器材

オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果

内容量1個
注意
※施工上の御注意
※本品は縦引き・横引き兼用ですが、それぞれ水平・垂直に取り付けてください。
※横引きの場合、必ず勾配を設けてください。
※接続機器のフィンの着霜や、吸込み口フィルターの目詰まり等で、接続機器が著しく負圧になることがあります。
※説明書に従い点検・清掃をお願いいたします。
※施工にあたっては、本品付属の取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
※矢印の向きが流出方向になります。間違わないようにしてください。
※安全に関する御注意
※本品は空気を完全に封じるものではありません。
※使用に際し溶剤・鉱物油などは流さないでください。また、有毒ガスが発生する場所では使用できません。
※点検は定期的に実施してください。
※使用状況によっては臭気などが逆流することがあります。
※水が凍結しない環境で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381404ACV-LV30VP20、25、30用本体配管挿入部:38.0、アダプター:26.0/32.0塩ビ管:26.0/32.0塩ビ管:20/25
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
13381420ACV-LV50VP40、50用本体配管挿入部:60.0、アダプター:48.0塩ビ管:48.0/60.0塩ビ管:40/50
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする