ダイヤトレンド
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383328
DSVPWYS-CF2M20-001
1
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383337
DSVPWYS-CF2M20-002
2
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383346
DSVPWYS-CF2M20-003
3
JZSP-CF2M20-03-E
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383355
DSVPWYS-CF2M20-004
4
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383364
DSVPWYS-CF2M20-005
5
JZSP-CF2M20-05-E
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383380
DSVPWYS-CF2M20-006
6
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383389
DSVPWYS-CF2M20-007
7
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383398
DSVPWYS-CF2M20-008
8
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
9,720
¥
10,692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383407
DSVPWYS-CF2M20-009
9
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383416
DSVPWYS-CF2M20-010
10
JZSP-CF2M20-10-E
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383425
DSVPWYS-CF2M20-015
15
JZSP-CF2M20-15-E
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383434
DSVPWYS-CF2M20-020
20
JZSP-CF2M20-20-E
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383450
DSVPWYS-CF2M20-025
25
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383459
DSVPWYS-CF2M20-030
30
JZSP-CF2M20-30-E
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383468
DSVPWYS-CF2M20-035
35
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383477
DSVPWYS-CF2M20-040
40
JZSP-CF2M20-40-E
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383486
DSVPWYS-CF2M20-045
45
JZSP-CF2M20-**-E
オープン
¥
40,800
¥
44,880
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383495
DSVPWYS-CF2M20-050
50
JZSP-CF2M20-50-E
オープン
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください