ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M20F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383870
DSVPWYS-C7M20F-001
1
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383879
DSVPWYS-C7M20F-002
2
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383888
DSVPWYS-C7M20F-003
3
JZSP-C7M20F-03-E
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383897
DSVPWYS-C7M20F-004
4
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383906
DSVPWYS-C7M20F-005
5
JZSP-C7M20F-05-E
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383915
DSVPWYS-C7M20F-006
6
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383924
DSVPWYS-C7M20F-007
7
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383940
DSVPWYS-C7M20F-008
8
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383949
DSVPWYS-C7M20F-009
9
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383958
DSVPWYS-C7M20F-010
10
JZSP-C7M20F-10-E
オープン
¥
8,970
¥
9,867
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383967
DSVPWYS-C7M20F-015
15
JZSP-C7M20F-15-E
オープン
¥
11,170
¥
12,287
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383976
DSVPWYS-C7M20F-020
20
JZSP-C7M20F-20-E
オープン
¥
13,370
¥
14,707
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383985
DSVPWYS-C7M20F-025
25
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
15,570
¥
17,127
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383994
DSVPWYS-C7M20F-030
30
JZSP-C7M20F-30-E
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384010
DSVPWYS-C7M20F-035
35
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
19,970
¥
21,967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384019
DSVPWYS-C7M20F-040
40
JZSP-C7M20F-40-E
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384028
DSVPWYS-C7M20F-045
45
JZSP-C7M20F-**-E
オープン
¥
24,370
¥
26,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384037
DSVPWYS-C7M20F-050
50
JZSP-C7M20F-50-E
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください