ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M20G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384947
DSVPWYS-C7M20G-001
1
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384956
DSVPWYS-C7M20G-002
2
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384965
DSVPWYS-C7M20G-003
3
JZSP-C7M20G-03-E
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384974
DSVPWYS-C7M20G-004
4
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384990
DSVPWYS-C7M20G-005
5
JZSP-C7M20G-05-E
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384999
DSVPWYS-C7M20G-006
6
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385008
DSVPWYS-C7M20G-007
7
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385017
DSVPWYS-C7M20G-008
8
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385026
DSVPWYS-C7M20G-009
9
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385035
DSVPWYS-C7M20G-010
10
JZSP-C7M20G-10-E
オープン
¥
8,970
¥
9,867
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385044
DSVPWYS-C7M20G-015
15
JZSP-C7M20G-15-E
オープン
¥
11,170
¥
12,287
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385060
DSVPWYS-C7M20G-020
20
JZSP-C7M20G-20-E
オープン
¥
13,370
¥
14,707
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385069
DSVPWYS-C7M20G-025
25
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
15,570
¥
17,127
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385078
DSVPWYS-C7M20G-030
30
JZSP-C7M20G-30-E
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385087
DSVPWYS-C7M20G-035
35
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
19,970
¥
21,967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385096
DSVPWYS-C7M20G-040
40
JZSP-C7M20G-40-E
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385105
DSVPWYS-C7M20G-045
45
JZSP-C7M20G-**-E
オープン
¥
24,370
¥
26,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385114
DSVPWYS-C7M20G-050
50
JZSP-C7M20G-50-E
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください