ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM23相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386566
DSVPWYS-CSM23-001
1
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386575
DSVPWYS-CSM23-002
2
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386584
DSVPWYS-CSM23-003
3
JZSP-CSM23-03-E
オープン
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386600
DSVPWYS-CSM23-004
4
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
12,150
¥
13,365
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386609
DSVPWYS-CSM23-005
5
JZSP-CSM23-05-E
オープン
¥
14,160
¥
15,576
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386618
DSVPWYS-CSM23-006
6
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386627
DSVPWYS-CSM23-007
7
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386636
DSVPWYS-CSM23-008
8
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
20,190
¥
22,209
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386645
DSVPWYS-CSM23-009
9
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386654
DSVPWYS-CSM23-010
10
JZSP-CSM23-10-E
オープン
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386670
DSVPWYS-CSM23-015
15
JZSP-CSM23-15-E
オープン
¥
34,260
¥
37,686
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386679
DSVPWYS-CSM23-020
20
JZSP-CSM23-20-E
オープン
¥
44,310
¥
48,741
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386688
DSVPWYS-CSM23-025
25
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
54,360
¥
59,796
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386697
DSVPWYS-CSM23-030
30
JZSP-CSM23-30-E
オープン
¥
64,410
¥
70,851
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386706
DSVPWYS-CSM23-035
35
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
74,460
¥
81,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386715
DSVPWYS-CSM23-040
40
JZSP-CSM23-40-E
オープン
¥
84,510
¥
92,961
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386724
DSVPWYS-CSM23-045
45
JZSP-CSM23-**-E
オープン
¥
94,560
¥
104,016
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386740
DSVPWYS-CSM23-050
50
JZSP-CSM23-50-E
オープン
¥
104,610
¥
115,071
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください