ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CMM01相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386925
DSVPWYS-CMM01-001
1
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386934
DSVPWYS-CMM01-002
2
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386950
DSVPWYS-CMM01-003
3
JZSP-CMM01-03-E
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386959
DSVPWYS-CMM01-004
4
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386968
DSVPWYS-CMM01-005
5
JZSP-CMM01-05-E
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386977
DSVPWYS-CMM01-006
6
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386986
DSVPWYS-CMM01-007
7
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386995
DSVPWYS-CMM01-008
8
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
10,680
¥
11,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387004
DSVPWYS-CMM01-009
9
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387020
DSVPWYS-CMM01-010
10
JZSP-CMM01-10-E
オープン
¥
12,360
¥
13,596
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387029
DSVPWYS-CMM01-015
15
JZSP-CMM01-15-E
オープン
¥
16,560
¥
18,216
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387038
DSVPWYS-CMM01-020
20
JZSP-CMM01-20-E
オープン
¥
20,760
¥
22,836
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387047
DSVPWYS-CMM01-025
25
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387056
DSVPWYS-CMM01-030
30
JZSP-CMM01-30-E
オープン
¥
29,160
¥
32,076
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387065
DSVPWYS-CMM01-035
35
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
33,360
¥
36,696
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387074
DSVPWYS-CMM01-040
40
JZSP-CMM01-40-E
オープン
¥
37,560
¥
41,316
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387090
DSVPWYS-CMM01-045
45
JZSP-CMM01-**-E
オープン
¥
41,760
¥
45,936
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387099
DSVPWYS-CMM01-050
50
JZSP-CMM01-50-E
オープン
¥
45,960
¥
50,556
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください