曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM20相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CMM20相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387108DSVPWYS-CMM20-0011JZSP-CMM20-**-E
オープン
4,260
4,686(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387117DSVPWYS-CMM20-0022JZSP-CMM20-**-E
オープン
4,980
5,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387126DSVPWYS-CMM20-0033JZSP-CMM20-03-E
オープン
5,700
6,270(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387135DSVPWYS-CMM20-0044JZSP-CMM20-**-E
オープン
6,420
7,062(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387144DSVPWYS-CMM20-0055JZSP-CMM20-05-E
オープン
7,140
7,854(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387160DSVPWYS-CMM20-0066JZSP-CMM20-**-E
オープン
7,860
8,646(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387169DSVPWYS-CMM20-0077JZSP-CMM20-**-E
オープン
8,580
9,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387178DSVPWYS-CMM20-0088JZSP-CMM20-**-E
オープン
9,300
10,230(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387187DSVPWYS-CMM20-0099JZSP-CMM20-**-E
オープン
10,020
11,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387196DSVPWYS-CMM20-01010JZSP-CMM20-10-E
オープン
10,740
11,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387205DSVPWYS-CMM20-01515JZSP-CMM20-15-E
オープン
14,340
15,774(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387214DSVPWYS-CMM20-02020JZSP-CMM20-20-E
オープン
17,940
19,734(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする