ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CVM21相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13387230
DSVPWYS-CVM21-001
1
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387239
DSVPWYS-CVM21-002
2
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387248
DSVPWYS-CVM21-003
3
JZSP-CVM21-03-E
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387257
DSVPWYS-CVM21-004
4
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387266
DSVPWYS-CVM21-005
5
JZSP-CVM21-05-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387275
DSVPWYS-CVM21-006
6
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
11,340
¥
12,474
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387284
DSVPWYS-CVM21-007
7
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
12,120
¥
13,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387300
DSVPWYS-CVM21-008
8
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387309
DSVPWYS-CVM21-009
9
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
13,680
¥
15,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387318
DSVPWYS-CVM21-010
10
JZSP-CVM21-10-E
オープン
¥
14,460
¥
15,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387327
DSVPWYS-CVM21-015
15
JZSP-CVM21-15-E
オープン
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387336
DSVPWYS-CVM21-020
20
JZSP-CVM21-20-E
オープン
¥
22,260
¥
24,486
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387345
DSVPWYS-CVM21-025
25
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
26,160
¥
28,776
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387354
DSVPWYS-CVM21-030
30
JZSP-CVM21-30-E
オープン
¥
30,060
¥
33,066
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387370
DSVPWYS-CVM21-035
35
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
33,960
¥
37,356
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387379
DSVPWYS-CVM21-040
40
JZSP-CVM21-40-E
オープン
¥
37,860
¥
41,646
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387388
DSVPWYS-CVM21-045
45
JZSP-CVM21-**-E
オープン
¥
41,760
¥
45,936
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387397
DSVPWYS-CVM21-050
50
JZSP-CVM21-50-E
オープン
¥
45,660
¥
50,226
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください