曜日別特売

安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当

安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387406DSVPWYS-CF2M03-0011JZSP-CF2M03-**-E
オープン
4,770
5,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387415DSVPWYS-CF2M03-0022JZSP-CF2M03-**-E
オープン
5,240
5,764(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387424DSVPWYS-CF2M03-0033JZSP-CF2M03-03-E
オープン
5,730
6,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387440DSVPWYS-CF2M03-0044JZSP-CF2M03-**-E
オープン
6,200
6,820(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387449DSVPWYS-CF2M03-0055JZSP-CF2M03-05-E
オープン
6,680
7,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387458DSVPWYS-CF2M03-0066JZSP-CF2M03-**-E
オープン
7,170
7,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387467DSVPWYS-CF2M03-0077JZSP-CF2M03-**-E
オープン
7,640
8,404(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387476DSVPWYS-CF2M03-0088JZSP-CF2M03-**-E
オープン
8,130
8,943(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387485DSVPWYS-CF2M03-0099JZSP-CF2M03-**-E
オープン
8,600
9,460(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387494DSVPWYS-CF2M03-01010JZSP-CF2M03-10-E
オープン
9,080
9,988(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387510DSVPWYS-CF2M03-01515JZSP-CF2M03-15-E
オープン
11,480
12,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387519DSVPWYS-CF2M03-02020JZSP-CF2M03-20-E
オープン
13,880
15,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387528DSVPWYS-CF2M03-02525JZSP-CF2M03-**-E
オープン
16,280
17,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387537DSVPWYS-CF2M03-03030JZSP-CF2M03-30-E
オープン
18,680
20,548(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387546DSVPWYS-CF2M03-03535JZSP-CF2M03-**-E
オープン
21,080
23,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387555DSVPWYS-CF2M03-04040JZSP-CF2M03-40-E
オープン
23,480
25,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387564DSVPWYS-CF2M03-04545JZSP-CF2M03-**-E
オープン
25,880
28,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387580DSVPWYS-CF2M03-05050JZSP-CF2M03-50-E
オープン
28,280
31,108(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする