曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M23G相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M23G相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389208DSVPWYS-C7M23G-0011JZSP-C7M23G-**-E
オープン
5,820
6,402(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389217DSVPWYS-C7M23G-0022JZSP-C7M23G-**-E
オープン
6,290
6,919(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389226DSVPWYS-C7M23G-0033JZSP-C7M23G-03-E
オープン
6,780
7,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389235DSVPWYS-C7M23G-0044JZSP-C7M23G-**-E
オープン
7,250
7,975(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389244DSVPWYS-C7M23G-0055JZSP-C7M23G-05-E
オープン
7,730
8,503(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389260DSVPWYS-C7M23G-0066JZSP-C7M23G-**-E
オープン
8,220
9,042(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389269DSVPWYS-C7M23G-0077JZSP-C7M23G-**-E
オープン
8,690
9,559(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389278DSVPWYS-C7M23G-0088JZSP-C7M23G-**-E
オープン
9,180
10,098(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389287DSVPWYS-C7M23G-0099JZSP-C7M23G-**-E
オープン
9,650
10,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389296DSVPWYS-C7M23G-01010JZSP-C7M23G-10-E
オープン
10,130
11,143(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389305DSVPWYS-C7M23G-01515JZSP-C7M23G-15-E
オープン
12,530
13,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389314DSVPWYS-C7M23G-02020JZSP-C7M23G-20-E
オープン
14,930
16,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389330DSVPWYS-C7M23G-02525JZSP-C7M23G-**-E
オープン
17,330
19,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389339DSVPWYS-C7M23G-03030JZSP-C7M23G-30-E
オープン
19,730
21,703(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389348DSVPWYS-C7M23G-03535JZSP-C7M23G-**-E
オープン
22,130
24,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389357DSVPWYS-C7M23G-04040JZSP-C7M23G-40-E
オープン
24,530
26,983(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389366DSVPWYS-C7M23G-04545JZSP-C7M23G-**-E
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389375DSVPWYS-C7M23G-05050JZSP-C7M23G-50-E
オープン
29,330
32,263(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする