ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M33G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389567
DSVPWYS-C7M33G-001
1
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389576
DSVPWYS-C7M33G-002
2
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389585
DSVPWYS-C7M33G-003
3
JZSP-C7M33G-03-E
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389594
DSVPWYS-C7M33G-004
4
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389610
DSVPWYS-C7M33G-005
5
JZSP-C7M33G-05-E
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389619
DSVPWYS-C7M33G-006
6
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389628
DSVPWYS-C7M33G-007
7
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389637
DSVPWYS-C7M33G-008
8
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
10,960
¥
12,056
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389646
DSVPWYS-C7M33G-009
9
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
11,720
¥
12,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389655
DSVPWYS-C7M33G-010
10
JZSP-C7M33G-10-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389664
DSVPWYS-C7M33G-015
15
JZSP-C7M33G-15-E
オープン
¥
16,280
¥
17,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389680
DSVPWYS-C7M33G-020
20
JZSP-C7M33G-20-E
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389689
DSVPWYS-C7M33G-025
25
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389698
DSVPWYS-C7M33G-030
30
JZSP-C7M33G-30-E
オープン
¥
27,680
¥
30,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389707
DSVPWYS-C7M33G-035
35
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
31,480
¥
34,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389716
DSVPWYS-C7M33G-040
40
JZSP-C7M33G-40-E
オープン
¥
35,280
¥
38,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389725
DSVPWYS-C7M33G-045
45
JZSP-C7M33G-**-E
オープン
¥
39,080
¥
42,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389734
DSVPWYS-C7M33G-050
50
JZSP-C7M33G-50-E
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください