安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>

用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392026DSVENYS-UCMP00-0011JZSP-UCMP00-**-E
オープン
5,760
6,336(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392035DSVENYS-UCMP00-0022JZSP-UCMP00-**-E
オープン
6,360
6,996(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392044DSVENYS-UCMP00-0033JZSP-UCMP00-03-E
オープン
6,960
7,656(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392060DSVENYS-UCMP00-0044JZSP-UCMP00-**-E
オープン
7,560
8,316(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392069DSVENYS-UCMP00-0055JZSP-UCMP00-05-E
オープン
8,160
8,976(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392078DSVENYS-UCMP00-0066JZSP-UCMP00-**-E
オープン
8,760
9,636(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392087DSVENYS-UCMP00-0077JZSP-UCMP00-**-E
オープン
9,360
10,296(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392096DSVENYS-UCMP00-0088JZSP-UCMP00-**-E
オープン
9,960
10,956(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392105DSVENYS-UCMP00-0099JZSP-UCMP00-**-E
オープン
10,560
11,616(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392114DSVENYS-UCMP00-01010JZSP-UCMP00-10-E
オープン
11,160
12,276(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392130DSVENYS-UCMP00-01515JZSP-UCMP00-15-E
オープン
14,160
15,576(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392139DSVENYS-UCMP00-02020JZSP-UCMP00-20-E
オープン
17,160
18,876(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392148DSVENYS-UCMP00-02525JZSP-UCMP00-**-E
オープン
20,160
22,176(税込)
7日以内出荷
返品不可
13392157DSVENYS-UCMP00-03030JZSP-UCMP00-30-E
オープン
23,160
25,476(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392166DSVENYS-UCMP00-03535JZSP-UCMP00-**-E
オープン
26,160
28,776(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392175DSVENYS-UCMP00-04040JZSP-UCMP00-40-E
オープン
29,160
32,076(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392184DSVENYS-UCMP00-04545JZSP-UCMP00-**-E
オープン
32,160
35,376(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392200DSVENYS-UCMP00-05050JZSP-UCMP00-50-E
オープン
35,160
38,676(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする